• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Överback slät, Typ: 38

Art-nr.: 361260 38
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 70 mm
b1 38 mm
Höjd h1 27,1 mm
passar färgkod TeleCentric
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361260 38
EAN/GTIN 4250364403054
Tillverkarens nummer 6921544020031
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

3,5 mm stödyta, 5 mm spännhöjd.

Passar till:

TeleCentric 5-axlig spännback nr 361255