Päällysleuka tasainen, Tyyppi: 38

Tuote nro.: 361260 38
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 70 mm
b1 38 mm
Korkeus h1 27,1 mm
Sopii värikoodiin TeleCentric
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Valmistajan numero 6921544020031
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

3,5 mm tukipinta, 5 mm kiinnityskorkeus

Sopii:

5-akseliset TeleCentric kiristimet nro 361255