Opzetbek glad, Type: 38

Artikelnummer: 361260 38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 70 mm
b1 38 mm
Hoogte h1 27,1 mm
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361260 38
EAN/GTIN 4250364403054
Nummer fabrikant 6921544020031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

3,5 mm oplegvlak, 5 mm spanhoogte.

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan