• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Universal-nedholderbakke, til T-Rex fast 125

Art.-nr.: 361228 125
Rabat
3188,56 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 124,4 mm
Bredde, b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Kæbehøjde h 34 mm
Kæbelængde l 59 mm
Længde, l2 8,8 mm
passer til farvekode T-Rex
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361228 125
EAN/GTIN 4250364402040
Producentnummer 6921884106031

Betegnelse

Udførelse:

Spændvidder:
Høj side med fjederblade
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Høj side uden fjederblade
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Trinside uden fjederblade
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Anvendelse:

Nedholder med slebne fjederblade til rå og bearbejdede spændeflader. ’Klik‘-hurtigspændesystem til fastgørelse af kliklister. Høj spændenøjagtighed til parallel og vinkelpræcis bearbejdning. Spændefladerne efterlader stort set ingen synlige mærker.

Passer til:

Faste bakker til T-Rex nr. 361202.

Leveringsomfang:

Inklusive fjederblade.

Bemærk:

Fjederblade skal bestilles separat!