• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rex pevná 125

Artiklové číslo: 361228 125
Sleva
11128,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 124,4 mm
Šířka b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Výška čelistí h 34 mm
Délka čelistí l 59 mm
Délka l2 8,8 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Číslo výrobce 6921884106031

Popis

Provedení:

Upínací rozměry: Vysoká strana s listovými pery 0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp). Vysoká strana bez listových per 0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156mm (Centro Gripp). Stupňovitá strana bez listových per 44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208mm (Centro Gripp).

Použití:

Vtahování s broušenými listovými pery pro surové a obrobené upínací plochy. Rychlovýměnný systém Click pro upínání lišt. Vysoká přesnost upínání pro paralelní, popř. přesné úhlové obrábění. Upínací plochy zanechávají téměř neviditelné otisky.

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.

Rozsah dodávky:

Včetně listových per.

Poznámka:

Listová pera je třeba objednat zvlášť!