• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Universal-Niederzugbacke, für T-Rex fix 125

Artikel-Nr.: 361228 125
Rabatt
428,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 124,4 mm
Breite b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Backenhöhe h 34 mm
Backenlänge l 59 mm
Länge l2 8,8 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Herstellernummer 6921884106031

Beschreibung

Ausführung:

Spannweiten:
Hohe Seite mit Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hohe Seite ohne Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156mm (Centro Gripp).
Stufenseite ohne Federblätter
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208mm (Centro Gripp).

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel bzw. winkelgenauen Bearbeiten. Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.

Hinweis:

Federblätter separat bestellen!