Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Boca de tracción hacia abajo universal, para T-Rex fija, Para tipo: 125

Número de artículo: 361228 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Número del fabricante 6921884106031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Aberturas de sujeción:
Lado alto con hojas de ballesta
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Lado alto sin hojas de ballesta
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Lado escalonado sin hojas de ballesta
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Aplicación:

Tracción hacia abajo con hojas de ballesta rectificadas para superficie de apriete en bruto y mecanizadas. Sistema de cambio rápido por “clic” para regletas sistema “clic”. Alta precisión de sujeción para el mecanizado paralelo y de precisión angular. Las superficies de apriete no dejan marcas visibles.

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.

Volumen de suministro:

Incluidas hojas de ballesta.

Nota:

Pedir las hojas de ballesta por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados