{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | weiche Aufsatzbacke, für Typ: 100 | |
| Szerokość szczęk B | 100 mm | |
| Wysokość szczęk H | 40 mm | |
| Długość szczęk L | 60 mm | |
| Do szerokości imadła | 100 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| Do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | nie | |
| Redukcja szerokości szczęk | nie | |
| Z rowkiem | nie | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | tak | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Powierzchnia | ungehärtet | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 361130 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197849120 | |
| Numer producenta | 361130 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |