Bac moale detaşabil, Pentru tip: 100

Cod articol.: 361130 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului weiche Aufsatzbacke, für Typ: 100
Lăţimea bacurilor B 100 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 60 mm
Pentru lățimea menghinei 100 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Reducerea lățimii fălcii nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361130 100
EAN / GTIN 4045197849120
Număr producător 361130 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Application:

For realising customised contours and for machining sensitive components.

Suitable for:

5-axis vice set No. 361100 and clamping module No. 361105361110.

Supplied with:

Fastening screws.