Mäkká nastavbová čeľusť 100

Č. pol.: 361130 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Minimálna výška 25,5 mm
Dĺžka čeľustí l 60 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361130 100
EAN/GTIN 4045197849120

Popis

Použitie:

Na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.