Miękka szczęka nasadowa, dla typu: 125

Nr art.: 361130 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta weiche Aufsatzbacke, für Typ: 125
Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 45 mm
Długość szczęk L 68,5 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Redukcja szerokości szczęk nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361130 125
EAN / GTIN 4045197809421
Numer producenta 361130 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361105-361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.