• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Two-hole spanner, bent at right angles

Nr art.: 3607950017
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 22 mm
Rodzaj produktu Wykrętak do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia gładkie
Długość całkowita 336 mm
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3607950017
EAN / GTIN 3165140103343
Numer producenta 3607950017
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Two-Hole Spanner tightens and loosens diamond and tungsten carbide cup wheels and is bent at right angles. It is compatible with Bosch concrete grinders. Suitable for: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 94 mm
  • Height dimension: 22 mm
  • Dimension length: 336 mm
  • Gross weight: 0,189 kg
  • Net weight: 0,18 kg
  • Volume: 0,695 dm3