Cheie cu două găuri, cu manivelă, potrivită pentru GBR 14 C GNF 35 CA

Cod articol.: 3607950017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție cotit
Înălţime scobitură L2 22 mm
Tip produs Șurubelniță cu două găuri
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală L 336 mm
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 3607950017
EAN / GTIN 3165140103343
Număr producător 3607950017
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ceasul cu două găuri strânge și slăbește discurile de cupă din diamant și carbură
  • Este îndoit în unghi drept
  • Se potrivește: GBR 14 C
  • GNF 35 CA Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 94 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 22 mm
  • Dimensiune lungime: 336 mm
  • Greutate brută: 0,189 kg
  • Greutate netă: 0,18 kg
  • Volum: 0,695 dm3