• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochschlüssel gekröpft, passend zu GBR 14 C GNF 35 CA

Artikel-Nr.: 3607950017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung gekröpft
Kröpfungshöhe L2 22 mm
Produktart Zweilochmutternausdreher
Material Vergütungsstahl
Oberfläche blank
Länge gesamt L 336 mm
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3607950017
EAN / GTIN 3165140103343
Herstellernummer 3607950017
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Zweilochschlüssel spannt und lockert Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe. Er ist im rechten Winkel gebogen. Er ist kompatibel mit den Betonschleifern von Bosch. Passend zu: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 94 mm
  • Abmessung Höhe: 22 mm
  • Abmessung Länge: 336 mm
  • Bruttogewicht: 0,189 kg
  • Nettogewicht: 0,18 kg
  • Volumen: 0,695 dm3