Pręty wiertarskie z mocowaniem dźwigniowym do dwustronnych płytek wymiennych Trigon (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3606547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3606547
EAN / GTIN 7291075037654
Numer producenta 3606547
Numer L L23990 362

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, Dmin odcięcia 49 mm, długość całkowita (OAL): 350 mm, wysokość wału (H): 36 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Odcinanie 49 mm
  • Długość całkowita (OAL) 350 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 10 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 59 mm
  • Wysokość trzonu (H) 36 mm