S40U PWLNR-08 Bară de strunjire cu Bară de strunjire cu levier pentru Plăcuță triunghiulară cu două fețe

Cod articol.: 3606547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3606547
EAN / GTIN 7291075037654
Număr producător 3606547
L-Număr L23990 362

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, Dmin de separare 49 mm, lungime totală (OAL) 350 mm, înălțimea tijei (H) 36 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 27 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin despărțire 49 mm
  • Lungimea totală (OAL) 350 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) 10 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 59 mm
  • Înălțimea tijei (H) 36 mm