S40U PWLNR-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3606547
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3606547
EAN / GTIN 7291075037654
Réf. fabricant 3606547
Article hors catalogue L23990 362

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm, Dmin tronçonnage 49 mm, longueur totale (OAL) 350 mm, hauteur de tige (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Largeur fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin tronçonnage 49 mm
  • Longueur totale (OAL) 350 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) -6 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) 10 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 59 mm
  • Hauteur de la tige (H) 36 mm