S40U PWLNR-08 Vyvrtávací tyče pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3606547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3606547
EAN / GTIN 7291075037654
Číslo výrobce 3606547
L-číslo L23990 362

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin oddělování 49 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 27 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin oddělování 49 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) -6 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) 10 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 59 mm
  • Výška stopky (H) 36 mm