Oprawka narzędziowa z mocowaniem dźwigniowym i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do rombowych płytek wymiennych CNMX/CNMG 80°

Nr art.: 3605960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3605960
EAN / GTIN 7291075356809
Numer producenta 3605960
Numer L L23990 71

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 97 mm, długość głowicy (LH): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 97 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 27 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm