PCLNL 2020X-12X-JHP-MC Værktøjsholder med vippespænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rombiske CNMX/CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3605960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3605960
EAN/GTIN 7291075356809
Producentnummer 3605960
L-nummer L23990 71

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 97 mm, hovedlængde (LH) 27 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 97 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm