PCLNL 2020X-12X-JHP-MC Bară de strunjire cu strângere cu levier cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţă rombică CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol.: 3605960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3605960
EAN / GTIN 7291075356809
Număr producător 3605960
L-Număr L23990 71

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu strângere cu levier cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţă rombică CNMX/CNMG de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 97 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1207, CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm