PCLNL 2020X-12X-JHP-MC Držala za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMG

Št. art.: 3605960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3605960
EAN/GTIN 7291075356809
Številka proizvajalca 3605960
L-število L23990 71

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 97 mm, dolžina glave (LH) 27 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 97 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm