Tensor de alta presión CN NC8, Tipo: 200

Número de artículo: 360405 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1 0 mm
Rango de sujeción máx., 1 246 mm
Serie NC8
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 200
Gama de sujeción 1
Longitud total máx. L 615 mm
Longitud del cuerpo de base a 530 mm
Altura del cuerpo de base c 115 mm
Anchura de las mordazas A 164 mm
Altura de mordazas h 60 mm
Mordazas intercambiables sí
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 60 kN
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal n 20 mm
Anchura ranura longitudinal l 20 mm
Con perforación no
Con rosca sí
Cantidad de roscas 5 ud.
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Peso 60 kg
Material Fundición esferoidal
Superficie nitrurado; rectificado/a
Precisión 0,02 mm
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360405 200
EAN / GTIN 4250364403412
Número del fabricante 6921928010055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas: Relación óptima gama de sujeción / longitud total. La presión de sujeción deseada se puede preseleccionar sin herramientas: en 11 grados: Anchura de mordaza 90 mm, en 4 grados: Ancho de bocas 125 / 160 / 200 mm. Cuerpo de base especialmente rígido de GJS-60, lados superior e inferior rectificados; precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Característica:
¡husillo completamente encapsulado y nitrurado sin mantenimiento!
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.
El cuerpo de base corresponde a tam. 160.

Aplicación:

Uso horizontal o lateral, ya que las superficies laterales están rectificadas con una precisión de -0,05 mm.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 garras escalonadas (¡= estándar!), 1 manivela, 4 bridas de sujeción.

Nota:

  • Dimensiones/interfaz de mordaza NC 8 idénticas a Allmatic TC/LC.
  • El NC 8 (n.º 360405) sustituye a los productos LC (n.º 360500) y TC (n.º 360400).
  • Los tamaños 125 MX y 125 LX se suministran con mordazas n.° 361295 125 y n.° 361296 125.