{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rango de sujeción mín., 1 | 0 mm | |
| Rango de sujeción máx., 1 | 182 mm | |
| Serie | NC8 | |
| Denominación del fabricante | NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125M | |
| Gama de sujeción | 1 | |
| Longitud total máx. L | 483 mm | |
| Longitud del cuerpo de base a | 398 mm | |
| Altura del cuerpo de base c | 100 mm | |
| Anchura de las mordazas A | 126 mm | |
| Altura de mordazas h | 39,5 mm | |
| Mordazas intercambiables | sí | |
| Selección de fuerza de sujeción | Fuerza de apriete máxima | |
| Fuerza de sujeción | 40 kN | |
| Ranuras de alineación | ranura longitudinal; Ranura transversal | |
| Anchura de ranura transversal n | 20 mm | |
| Anchura ranura longitudinal l | 20 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Diámetro de la perforación D | 25 mm | |
| Medida de referencia | 200 | |
| Con rosca | sí | |
| Cantidad de roscas | 4 ud. | |
| Tamaño de rosca M | M10 | |
| Modelo | Sistema de sujeción de punto cero | |
| Peso | 35 kg | |
| Material | Fundición esferoidal | |
| Superficie | nitrurado; rectificado/a | |
| Precisión | 0,02 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 360405 125M | |
| EAN / GTIN | 4250364403368 | |
| Número del fabricante | 6921918000055 | |
| Fabricante/responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |