{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NC8 | |
Tip | 125 | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
Težina | 35 kg | |
Ukupna duljina | 483 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 398 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 126 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 182 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 100 mm | |
Stezni raspon d | 131 mm - 313 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Uzdužni utor l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | NC8 | |
Broj navoja za graničnik obradka | 4 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360405 125M | |
EAN / GTIN | 4250364403368 | |
Broj proizvođača | 6921918000055 |