Uchwyt zaciskowy z dźwignią przełączającą do toczenia wzdłużnego z dużym posuwem

Nr art.: 3603044
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Numer producenta 3603044
Numer L L23990 1828

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 31 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 36 mm
  • Długość głowicy (LH) 31 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm