PWXOL 3232P-10-TF-IQ Herramientas con Fijación por Palanca para Cilindrado con Alto Avance

Número de artículo: 3603044
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Número del fabricante 3603044
Número L L23990 1828

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 31 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 36 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 31 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm