• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWXOL 3232P-10-TF-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung zum Hochvorschub-Längsdrehen

Artikel-Nr.: 3603044
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Herstellernummer 3603044
L-Nummer L23990 1828

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 36 mm
  • Kopflänge (LH) 31 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm