PWXOL 3232P-10-TF-IQ Držák s pákovým zámkem pro podélné soustružení s rychlým posuvem

Artiklové číslo: 3603044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Číslo výrobce 3603044
L-číslo L23990 1828

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 31 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 36 mm
  • Délka hlavy (LH) 31 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm