Pręty do wytaczania z mocowaniem dźwigniowym dla płytek wieloostrzowych WNMX lub WNMG Trigon.

Nr art.: 3602958
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602958
EAN / GTIN 7291075281910
Numer producenta 3602958
Numer L L23990 173

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, Dmin odcięcia 54 mm, długość całkowita (OAL): 250 mm, wysokość wału (H): 29 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WNMG 080404-M3P
  • Dmin Odcinanie 54 mm
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -13 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 51 mm
  • Wysokość trzonu (H) 29 mm