A32S PWLNR-08X Lever Lock Boring Bars with Coolant Holes Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3602958
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3602958
EAN / GTIN 7291075281910
Réf. fabricant 3602958
Article hors catalogue L23990 173

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 080404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 51 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm