A32S PWLNR-08X Barrecon fissaggio a leva con fori per il refrigerante per inserti trigonali HELITURNLD WNMX e WNMG

Codice art.: 3602958
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602958
EAN / GTIN 7291075281910
Codice del produttore 3602958
Numero-L L23990 173

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 21 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 080404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 51 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm