A32S PWLNR-08X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem a otvory pro chladicí kapalinu, které nesou břitové destičky HELITURN LD WNMX nebo WNMG Trigon.

Artiklové číslo: 3602958
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3602958
EAN / GTIN 7291075281910
Číslo výrobce 3602958
L-číslo L23990 173

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin řezu 54 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 54 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 51 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm