Trzpienie frezarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych 55° z 7° kątem luzu

Nr art.: 3601902
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601902
EAN / GTIN 7291075064988
Numer producenta 3601902
Numer L L23990 201

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, Dmin odcięcia 14 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm, wysokość wału (H): 9,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin Odcinanie 14 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 3 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -7 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 25 mm
  • Wysokość trzonu (H) 9,2 mm