E10M SDUCR-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601902
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3601902
EAN / GTIN 7291075064988
Número del fabricante 3601902
Número L L23990 201

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 9.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -7 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 25 mm
  • Altura del mango (H) 9.2 mm