E10M SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601902
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3601902
EAN / GTIN 7291075064988
Réf. fabricant 3601902
Article hors catalogue L23990 201

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 9.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 3 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -7 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 25 mm
  • Hauteur attachement (H) 9.2 mm