E10M SDUCR-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Č. pol.: 3601902
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601902
EAN/GTIN 7291075064988
Číslo výrobcu 3601902
Číslo L L23990 201

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 25 mm
  • Výška dríku (H) 9.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky