Pehmeä päällileukapari 148

Tuote nro.: 360187 148
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus H 44 mm
Leukaväli A 120 mm
Leukojen pituus l 64 mm
Malli Teräs
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869

Kuvaus

Malli:

Muotoleukojen valmistukseen.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet