• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coppia di ganasce riportate tenere, Modello: 148

Codice art.: 360187 148
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Altezza ganasce 44 mm
Lunghezza griffe 64 mm
Per larghezza della morsa a vite 160 mm
Tipo di fissaggio Avvitare
Incluso viti
Contenuto 1 paio
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Materiale acciaio
Contenuto coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Codice del produttore 360187 148
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare ganasce sagomate.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.