Pereche bacuri detaşabile moi, Tip: 148

Cod articol.: 360187 148
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 120 mm
Înălţimea bacurilor H 44 mm
Lungimea fălcilor L 64 mm
Pentru lățimea menghinei 160 mm
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Număr producător 360187 148
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru fabricarea bacurilor profilate.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică cod 360180 şi cod 360181, fiecare 160.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.