Para szczęk z wkładkami, H = 40, Typ: 1

Nr art.: 360183 1
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 80 mm
zakres mocowania S1 10 mm - 20 mm
zakres mocowania S2 120 mm - 130 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 160
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Numer producenta 360183 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane, do mocowania detali surowych. Szczęki z wkładkami można stosować jako szczęki przekładane. Stopień mocowania o wysokości 4 mm.

Pasuje do:

Imadła centrujące nr 360180 i nr 360181 zawsze w rozm. 160.

W dostawie:

wraz ze śrubami mocującymi.