Grebsbakkepar, H = 40, Type: 1

Art.-nr.: 360183 1
Rabat
2.752,44 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 80 mm
Spændeområde S1 10 mm - 20 mm
Spændeområde S2 120 mm - 130 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360183 1
EAN/GTIN 4062406198756
Producentnummer 360183 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet, til opspænding af råemner. Grebsbakker kan anvendes som vendebakker. Spændetrin med en højde på 4 mm.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360180 og nr. 360181 hver str. 160.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter