{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 80 mm | |
| Altura de mordazas H | 40 mm | |
| Superficie de apriete | forma estriada | |
| para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Con puente de guía | sí | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Incl. tornillos | sí | |
| Contenido | 1 par | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado | |
| Contenido | par |
| Número de artículo | 360183 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406198756 | |
| Número del fabricante | 360183 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |