{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäiskiinnitysvoima | 22,5 kN | |
Paineilman enimmäisteho | 9 bar | |
Paino | 12,2 kg | |
Leukaväli A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Korkeus H | 99,2 mm | |
Liikepituus | 8,5 mm | |
Sopii värikoodiin | PCV 160 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360180 160 | |
EAN / GTIN | 4062406198732 |