Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 160

Cod articol.: 360180 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă nu
Lungime totală min. L 160 mm
Lăţimea totală B 160 mm
Înălţimea totală H 99,2 mm
Lăţimea bacurilor A 104 mm
Adâncime de prindere h2 8,5 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 22,5 kN
Cu alezaj da
Bac oscilant nu
Rabatabil nu
Execuție Pneumatic
Putere maximă a aerului comprimat 9 bar
Cu disc rotativ nu
Greutate 12,2 kg
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Număr producător 360180 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
  • Forţă de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
  • Chiar şi la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziţionarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.

Aplicaţie:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru exploatarea automatizată prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar şi prin legături laterale.

Accesorii opţionale:

Pereche de bacuri Cod 360183360187.

Descărcări și documente

Produse potrivite