Oprawka zaciskowa z gniazdem płytki CHAMELEON i zaciskiem śrubowym dla czterech różnych geometrii płytek wymiennych z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3601772
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Numer producenta 3601772
Numer L L23990 642

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 100 mm, długość głowicy (LH): 24 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 100 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 20 mm
  • Długość głowicy (LH) 24 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm