SUXCL 1616H-10 CM Porte-outils avec serrage par vis pour quatre types de plaquettes positives à 7° de dépouille

Réf.: 3601772
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Réf. fabricant 3601772
Article hors catalogue L23990 642

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm