SUXCL 1616H-10 CM Bară de strunjire cu scaun de Plăcuță CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3601772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Număr producător 3601772
L-Număr L23990 642

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu scaun de Plăcuță CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm