• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUXCL 1616H-10 CM Klemmhalter mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Wendeschneidplatten- Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Herstellernummer 3601772
L-Nummer L23990 642

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 24 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm