Trzpienie frezarskie z kątem natarcia 91° i mocowaniem dźwigniowym dla ujemnych, trójkątnych płytek wymiennych (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3601097
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601097
EAN / GTIN 7291075064407
Numer producenta 3601097
Numer L L23990 149

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, Dmin odcięcia 24 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 18 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 13 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TNMG 110304-NF
  • Dmin Odcinanie 24 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -14 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 32 mm
  • Wysokość trzonu (H) 18 mm